Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 2982 Serie BPC32 Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar 1" BSPP

  • ERIKS:11813264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BPC32
Typ
2982
Bauform
Gerade
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
32 bar
Unterkühlung
12 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
95 mm