SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 2982 Serie BPC32 Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11813262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BPC32
Typ
2982
Bauform
Gerade
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
32 bar
Unterkühlung
12 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
95 mm