Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 1183 Serie BPTSX Edelstahl maximum Druckdifferenz 13 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BPT13SX
Typ
1183
Bauform
Gerade
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
13 bar
Unterkühlung
12 °C
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn39Pb2 (CW612N)
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
76 mm