Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN15

  • ERIKS:11811974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 621.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 671.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD32F
Typ
1062
Bauform
Gerade
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN40
Maximaler Differenzdruck
32 bar
Kapazitätsausführung
LC
Mit automatischem Entlüfter
Nein
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021