CHF 825.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 891.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | TD32F |
Typ | 1062 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Maximaler Differenzdruck | 32 bar |
Kapazitätsausführung | LC |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4021 |