Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar höhe Kapazität automatische Entlüftung PN40 DN15

  • ERIKS:11811973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 756.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 817.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD32F
Typ
1062
Bauform
Gerade
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN40
Maximaler Differenzdruck
32 bar
Kapazitätsausführung
H
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021