Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054 Serie TD42 Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar niedrige Kapazität automatische Entlüftung PN63 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD42
Typ
1054
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Artikel
PN63
Maximaler Differenzdruck
42 bar
Kapazitätsausführung
LC
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021