906,00 €/ Stückexkl. MwSt
979,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | TD42 |
Typ | 1054 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1" (25) |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Maximaler Differenzdruck | 42 bar |
Kapazitätsausführung | LC |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4021 |