Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054 Serie TD42 Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar höhe Kapazität automatische Entlüftung PN63 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

570,00 €/ Stückexkl. MwSt

616,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD42
Typ
1054
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Artikel
PN63
Maximaler Differenzdruck
42 bar
Kapazitätsausführung
H
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021