Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | TD52 |
Typ | 1044 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Innengewinde (BSPT) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Maximaler Differenzdruck | 42 bar |
Kapazitätsausführung | LC |
Mit automatischem Entlüfter | Nein |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4021 |