Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar normale Kapazität PN63 3/8" BSPT

  • ERIKS:11811953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD52
Typ
1044
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Nennweite
3/8" (10)
Druckstufe Artikel
PN63
Maximaler Differenzdruck
42 bar
Kapazitätsausführung
SC
Mit automatischem Entlüfter
Nein
Mit eingebautem Filter
Nein
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021