Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar normale Kapazität PN63 1/2" BSPT

  • ERIKS:11811951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD52
Typ
1044
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Artikel
PN63
Maximaler Differenzdruck
42 bar
Kapazitätsausführung
SC
Mit automatischem Entlüfter
Nein
Mit eingebautem Filter
Nein
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021