Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar normale Kapazität PN63 1" BSPT

  • ERIKS:11811949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 998.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’079.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TD52
Typ
1044
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Nennweite
1" (25)
Druckstufe Artikel
PN63
Maximaler Differenzdruck
42 bar
Kapazitätsausführung
SC
Mit automatischem Entlüfter
Nein
Mit eingebautem Filter
Nein
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021