CHF 313.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 338.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | TD259 |
Typ | 1041 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/4" (8) |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Maximaler Differenzdruck | 42 bar |
Kapazitätsausführung | SC |
Mit automatischem Entlüfter | Nein |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4021 |