Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Tauchrohr Eintauchthermostaat Fig. 9004x Edelstahl Länge 196 mm 1" BSPP

  • ERIKS:12160469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
SA128 Pocket
Typ
9004X
Ausführung
Steigrohr
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss Größe
1" (25)
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Durchmesser Tauchrohr
28 mm
Einstecklänge
196 mm