Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Tauchrohr Eintauchthermostaat Fig. 9003x Edelstahl Länge 276 mm 1" BSPP

  • ERIKS:12160467
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
SA123 Pocket
Typ
9003X
Ausführung
Steigrohr
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss Größe
1" (25)
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Durchmesser Tauchrohr
28 mm
Einstecklänge
276 mm