Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Tauchrohr Eintauchthermostaat Fig. 9002x Edelstahl Länge 333 mm 1" BSPP

  • ERIKS:12160465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 756.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 817.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
SA121 Pocket
Typ
9002X
Ausführung
Steigrohr
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss Größe
1" (25)
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Durchmesser Tauchrohr
28 mm
Einstecklänge
333 mm