CHF 2'380.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'572.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FTS14-10 |
Typ | 8932 |
Serie | FTS14-10 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschluss Größe | 1" BSPP(G) |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Materialqualität Körper | 1.4408 |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |