Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 8932 Serie: FTS14-10 Edelstahl Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Horizontal PN25 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11814906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'075.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'243.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FTS14-10
Typ
8932
Serie
FTS14-10
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
3/4" BSPP(G)
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN25
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Edelstahl
Materialqualität Körper
1.4408
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal