Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 8931 Serie: FTS14-4,5 Edelstahl Maximaler Differenzdruck: 4.5bar SC Horizontal PN25 DN25 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11814901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'380.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'572.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FTS14-4,5
Typ
8931
Serie
FTS14-4,5
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN25
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
4.5 bar
Material Gehäuse
Edelstahl
Materialqualität Körper
1.4408
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal