CHF 2'075.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'243.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FTS14-4,5 |
Typ | 8931 |
Serie | FTS14-4,5 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschluss Größe | 3/4" BSPP(G) |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 4.5 bar |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Materialqualität Körper | 1.4408 |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |