Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 8931 Serie: FTS14-4,5 Edelstahl Maximaler Differenzdruck: 4.5bar SC Horizontal PN25 DN15 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11814902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FTS14-4,5
Typ
8931
Serie
FTS14-4,5
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1/2" BSPP(G)
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN25
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
4.5 bar
Material Gehäuse
Edelstahl
Materialqualität Körper
1.4408
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal