SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 873 Serie: FT14-14 Grauguss Maximaler Differenzdruck: 14bar SC Horizontal PN16 DN50 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der gusseiserne Schwimmerkondensatableiter Typ FT14 ist universell einsetzbar.
Der Schwimmermechanismus gewährleistet einen direkten Abfluss großer Mengen Kondensat und der automatische Entlüfter sorgt für die Ableitung nicht kondensierbarer Gase.
Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Einstellung der Einbaurichtung, indem das kugelförmige Gehäuse abgenommen und in die gewünschte Richtung gedreht wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'887.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'201.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT14-14
Typ
873
Serie
FT14-14
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
2" BSPP(G)
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
14 bar
Material Gehäuse
Grauguss
Materialqualität Körper
EN-JL1040
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal