Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 872 Serie: FT14HC-10 Sphäroguss Maximaler Differenzdruck: 10bar HC Horizontal PN25 DN25 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11811730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Sphäroguss-Schwimmerkondensatableiter Typ FT14 ist universell einsetzbar.
Der Schwimmermechanismus gewährleistet einen direkten Abfluss großer Mengen Kondensat und der automatische Entlüfter sorgt für die Ableitung nicht kondensierbarer Gase.
Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Einstellung der Einbaurichtung, indem das kugelförmige Gehäuse abgenommen und in die gewünschte Richtung gedreht wird.


Anwendungsbereich

  • Die Spirax-Sarco-Schwimmer-Kondensatableiter sind universell einsetzbar und werden hauptsächlich verwendet, wenn große Mengen Kondensat direkt abgeleitet werden müssen.
  • Für Wärmetauscher, Lufterhitzer, Gegenstromanlagen usw.
Besonderheiten

  • Standardmäßig mit Entlüfter.
  • Standardmäßig horizontale Montage, andere Montagemöglichkeiten auf Anfrage.
  • Optionen: NPT-Gewinde, Flansche nach ASME, eingebauter Filter, Dampfsperrenfreigabe.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT14HC
Typ
872
Serie
FT14HC-10
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN25
Kapazitätsausführung
HC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Sphäroguss
Materialqualität Körper
EN-JS1030
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
Alternativen

CHF 651.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026