




CHF 2'976.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'217.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FT14-10 |
Typ | 872 |
Serie | FT14-10 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschluss Größe | 1.1/2" BSPP(G) |
Nennweite | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Grauguss |
Materialqualität Körper | EN-JL1040 |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |