




CHF 4'405.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'761.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FT44-32 |
Typ | 5935 |
Serie | FT44-32 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Größe | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 32 bar |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Material Gehäuse | Stahl |
Materialqualität Körper | 1.0619+N |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Arbeitstemperatur | 300 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
DN | DN40 |
Gewicht | 33 kg/s |