CHF 2'620.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'832.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FT44-21 |
Typ | 5934 |
Serie | FT44-21 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Größe | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 21 bar |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Material Gehäuse | Stahl |
Materialqualität Körper | 1.0619+N |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Arbeitstemperatur | 300 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
DN | DN25 |
Gewicht | 15 kg/s |
CHF 1'108.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'197.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026