Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5934 Serie: FT44-21 Stahl Maximaler Differenzdruck: 21bar SC Horizontal PN40 DN20

  • ERIKS:12159886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'774.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'917.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT44-21
Typ
5934
Serie
FT44-21
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN20
Druckstufe Artikel
PN40
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
21 bar
Max. Betriebsdruck
32 bar
Material Gehäuse
Stahl
Materialqualität Körper
1.0619+N
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Arbeitstemperatur
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
DN
DN20
Gewicht
10.8 kg/s
Alternativen

CHF 616.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026