Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5932 Serie: FT44-10 Stahl Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Horizontal PN40 DN50

  • ERIKS:12159881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'455.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'896.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT44-10
Typ
5932
Serie
FT44-10
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN50
Druckstufe Artikel
PN40
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
32 bar
Material Gehäuse
Stahl
Materialqualität Körper
1.0619+N
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Arbeitstemperatur
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
DN
DN50
Gewicht
43 kg/s
Alternativen

CHF 3'048.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'294.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026