Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5932 Serie: FT44-10 Stahl Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Horizontal PN40 DN25

  • ERIKS:12159879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'620.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'832.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT44-10
Typ
5932
Serie
FT44-10
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN25
Druckstufe Artikel
PN40
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
32 bar
Material Gehäuse
Stahl
Materialqualität Körper
1.0619+N
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Arbeitstemperatur
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
DN
DN25
Gewicht
15 kg/s
Alternativen

CHF 1'108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'197.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026