Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5932 Serie: FT44-10 Stahl Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Horizontal PN40 DN15

  • ERIKS:12159877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'754.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'896.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT44-10
Typ
5932
Serie
FT44-10
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN15
Druckstufe Artikel
PN40
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
32 bar
Material Gehäuse
Stahl
Materialqualität Körper
1.0619+N
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Arbeitstemperatur
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
DN
DN15
Gewicht
10.8 kg/s
Alternativen

CHF 616.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026