SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5931 Serie: FT44-4,5 Stahl Maximaler Differenzdruck: 4.5bar SC Horizontal PN40 DN40

  • ERIKS:12159875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'405.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'761.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT44-4,5
Typ
5931
Serie
FT44-4,5
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN40
Druckstufe Artikel
PN40
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
4.5 bar
Max. Betriebsdruck
32 bar
Material Gehäuse
Stahl
Materialqualität Körper
1.0619+N
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Arbeitstemperatur
300 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
DN
DN40
Gewicht
33 kg/s