SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 494 Serie: CA14 Sphäroguss Maximaler Differenzdruck: 14bar SC Horizontal PN16 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11811306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 544.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
CA14
Typ
494
Serie
CA14
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
3/4" BSPP(G)
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
14 bar
Material Gehäuse
Sphäroguss
Materialqualität Körper
EN-JS1030
Für Pressluft geeignet
Ja
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Mit automatischem Entlüfter
Nein
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal