CHF 532.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 575.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | CA14 |
Typ | 494 |
Serie | CA14 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschluss Größe | 1/2" BSPP(G) |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 14 bar |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Materialqualität Körper | EN-JS1030 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Nein |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |