SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 2933 Serie: FT43-14 Grauguss Maximaler Differenzdruck: 14bar SC Horizontal PN16 DN50

  • ERIKS:11813251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'179.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'436.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT43-14
Typ
2933
Serie
FT43-14
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN50
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
14 bar
Material Gehäuse
Grauguss
Materialqualität Körper
EN-JL1040
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
Alternativen

CHF 1'945.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'102.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026