CHF 2'678.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'894.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FT43-14 |
Typ | 2933 |
Serie | FT43-14 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Größe | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 14 bar |
Material Gehäuse | Grauguss |
Materialqualität Körper | EN-JL1040 |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |