SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 2932 Serie: FT43-10 Grauguss Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Horizontal PN16 DN25

  • ERIKS:11813246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'404.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'517.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT43-10
Typ
2932
Serie
FT43-10
Anschluss
Flansch
Anschluss Größe
DN25
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Grauguss
Materialqualität Körper
EN-JL1040
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
Alternativen

CHF 651.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026