CHF 1'404.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'517.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FT43-4,5 |
Typ | 2931 |
Serie | FT43-4,5 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Größe | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 4.5 bar |
Material Gehäuse | Grauguss |
Materialqualität Körper | EN-JL1040 |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
CHF 651.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 703.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026