CHF 807.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 872.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | FT14-14 |
Typ | 1833 |
Serie | FT14-14 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Größe | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 14 bar |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Materialqualität Körper | EN-JS1030 |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 250 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
CHF 348.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026