Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 1032 Serie: FT14-10 Sphäroguss Maximaler Differenzdruck: 10bar SC Horizontal PN16 DN25 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11815296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Sphäroguss-Schwimmerkondensatableiter Typ FT14 ist universell einsetzbar.
Der Schwimmermechanismus gewährleistet einen direkten Abfluss großer Mengen Kondensat und der automatische Entlüfter sorgt für die Ableitung nicht kondensierbarer Gase.
Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Einstellung der Einbaurichtung, indem das kugelförmige Gehäuse abgenommen und in die gewünschte Richtung gedreht wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 760.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 821.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
FT14-10
Typ
1032
Serie
FT14-10
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Sphäroguss
Materialqualität Körper
EN-JS1030
Für Pressluft geeignet
Nein
Max. Dauertemperatur (Medium)
250 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
Alternativen

CHF 346.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026