SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schauglasgerät Serie: Typ E Typ: 626 Messing/Natronkalk Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13449621
Image 1
Schauglas aus Messing mit einseitigem Schauglas und BSP-Gewindeanschlüssen, Druckklasse PN5.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
Typ E
Typ
626
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Einbaulänge
89 mm
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
148 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
5 bar