CHF 293.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | Typ D |
Typ | 628 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Einbaulänge | 89 mm |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 148 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 5 bar |