SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schauglasgerät Serie: Typ D Typ: 628 Messing/Natronkalk Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12405403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schauglas aus Messing oder Bronze mit doppelseitigem Schauglas und BSP-Gewindeanschlüssen, Druckklasse PN5.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
Typ D
Typ
628
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Einbaulänge
89 mm
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
148 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
5 bar