SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Schauglasgerät Serie: Typ D Typ: 628 Bronze/Natronkalk Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13449537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schauglas aus Messing oder Bronze mit doppelseitigem Schauglas und BSP-Gewindeanschlüssen, Druckklasse PN5.
Zur Liste hinzufügen

CHF 704.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 761.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
Typ D
Typ
628
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Einbaulänge
114 mm
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Bronze
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
148 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
5 bar