




CHF 256.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | Hills |
Typ | 1626 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Einbaulänge | 76 mm |
Art der Durchflussanzeige | Kugel |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Strömungsanzeige | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 148 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 3.5 bar |