




CHF 1'265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'367.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | HM34/7 |
Typ | 1141 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 12 bar |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Ja |