Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Glockenkondensatableiter Typ 1127 Serie HM10/7 Grauguss maximum Differenzdruck 12,5 bar inklusiv Filter PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:11812020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 542.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 586.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
HM10/7
Typ
1127
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
12.5 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Ja