




CHF 388.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | HM00/6 |
Typ | 1127 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Ja |