SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Glockenkondensatableiter Typ 1126 Serie HM 12/10 Grauguss maximum Differenzdruck 8,5 bar inklusiv Filter PN16 1" BSPP

  • ERIKS:11812015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'291.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'395.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
HM12/10
Typ
1126
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Ja