SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Glockenkondensatableiter Typ 1126 Serie HM 00/7 Grauguss maximum Differenzdruck 8,5 bar inklusiv Filter PN16 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
HM00/7
Typ
1126
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Ja